HIユニオンソケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34662031 品番 HIUS
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥105
販売価格(税別)
95
呼び径20 形状ユニオンソケット 寸法L(mm)90 呼び径(B)3/4 寸法t(mm)3(±0.3) 寸法D1(mm)26 寸法D2(mm)29.5 寸法W(mm)6 呼び径(A)20 公差(mm)[寸法D1(mm)]±0.20,[寸法D2(mm)]±0.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34662065
2020-06-12
用途:
大型タンクからの梅酢充填。
製造業

タンク下部の二方バルブに接続するのに、メクラカバーのナットが寸法ぴたりと合いとてもよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする