セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
HIユニオンソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34662047
品番
HIUS
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
呼び径
25
形状
ユニオンソケット
寸法L(mm)
100
呼び径(B)
1
寸法t(mm)
3.5(±0.3)
寸法D1(mm)
32
寸法D2(mm)
36.5
寸法W(mm)
7
呼び径(A)
25
公差(mm)
[寸法D1(mm)]±0.20,[寸法D2(mm)]±0.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材