※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
HIユニオンソケット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34662065
品番
HIUS
参考基準価格(税別)
¥407
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
呼び径
40
形状
ユニオンソケット
寸法L(mm)
120
寸法t(mm)
4(±0.3)
寸法D1(mm)
48
寸法D2(mm)
53
寸法W(mm)
8
公差(mm)
[寸法D1(mm)]±0.30,[寸法D2(mm)]±0.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材