※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HIUS HIユニオンソケット セキスイ 34662074 HIUS HIユニオンソケット セキスイ 34662074

HIユニオンソケット

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34662074 品番 HIUS
参考基準価格(税別)¥625 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
呼び径50 形状ユニオンソケット 寸法L(mm)130 呼び径(B)2 寸法t(mm)4.5(±0.4) 寸法D1(mm)60 寸法D2(mm)71 寸法W(mm)9 呼び径(A)50 公差(mm)[寸法D1(mm)]±0.40,[寸法D2(mm)]±0.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34662065
2020-06-12
用途:
大型タンクからの梅酢充填。
製造業

タンク下部の二方バルブに接続するのに、メクラカバーのナットが寸法ぴたりと合いとてもよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする