HIキャップ

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34662101 品番 HIC
参考基準価格(税別)¥123 販売価格(税込) ¥100
販売価格(税別)
91
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径20 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 形状キャップ タイプHI 寸法L(mm)50 寸法t(mm)3.5 外径(Φmm)33 寸法D(Φmm)33 寸法l(mm)35 使用流体水道用 寸法d1(mm)26.45

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34662126
2024-07-01
用途:
物干しざおの おしりに
大木商店 様

物干しざおの おしりを交換しました。(古いのは割れてしまったのです)
想像していた物より しっかりしていました
目測ですが肉厚は4mm程度ありますかね?

MonotaROからの回答

寸法図面では外径D46mm 内径d1 38.6mm ですので、およそ厚みは3.7mmほどになります。

対象商品:
34662092
2023-12-01
用途:
DIY用
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターには取り扱いがなかったので助かりました。

対象商品:
34662083
2022-02-07
用途:
配管作業
おーとらんど 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

最近は丸型キャップを置いてある店が無く、大変助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
34662092
2020-06-01
用途:
水道配管の補修
サービス業

近年は16ミリの塩ビ配管は水道設備に使用してないため、入手が出来なくて困っていましたが、助かりました。

対象商品:
34662083
2020-05-17
用途:
商品製作

常用をしています。安定の使い易さです。 耐久性に問題は有りません。

対象商品:
34662083
2020-01-27
用途:
水道配管施工時の養生に
建設業・工事業

土中の水道配管時において管末から土が入らないように養生として利用しました。安い物なのでビニールテープなどで養生するより簡単で便利です。使用上は特に問題はありません

対象商品:
34662101
2019-06-07
用途:
配管作業
その他業種

全く問題ないです。ホームセンターより安く助かります。

対象商品:
34662083
2019-03-28
用途:
自宅水道配管修理
その他業種

安価ですが問題なく使用できます。チャンスがあれば続けて使用していきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする