HI給水栓用エルボ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34662196 品番 HISL
参考基準価格(税別)¥273 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径20 ねじの呼びRp3/4 形状エルボ90° 寸法L1(mm)51 山数14(25.4mmにつき) 寸法D1(Φmm)35 寸法D2(Φmm)42 寸法L2(mm)36 寸法W(mm)4 寸法d1(mm)26.441 寸法d2(mm)32 寸法l1(mm)19 寸法l2(mm)16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34662187
2021-09-16
用途:
配管増設
製造業

水道の配管の増設に使いました。
問題なく使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする