HI給水栓用エルボ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34662205 品番 HISL
参考基準価格(税別)¥425 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
呼び径25 ねじの呼びRp1 形状エルボ90° 寸法L1(mm)59 山数11(25.4mmにつき) 寸法D1(Φmm)43 寸法D2(Φmm)52 寸法L2(mm)40 寸法W(mm)5 寸法d1(mm)33.249 寸法d2(mm)40 寸法l1(mm)21 寸法l2(mm)18

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34662187
2021-09-16
用途:
配管増設
製造業

水道の配管の増設に使いました。
問題なく使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする