HISS HI給水栓用ソケット セキスイ 34662232 HISS HI給水栓用ソケット セキスイ 34662232

HI給水栓用ソケット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34662232 品番 HISS
参考基準価格(税別)¥199 販売価格(税込) ¥174
販売価格(税別)
158
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径20 ねじの呼びRP 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 形状ソケット タイプHI 寸法L(mm)59 規格JIS規格 呼び径(B)3/4 山数14(25.4mmにつき) 寸法D1(Φmm)35 寸法D2(Φmm)42 寸法W(mm)4 使用流体水道用 寸法d1(mm)26.441 寸法d2(mm)32 JIS規格ねじ部:JIS B 0203 寸法l1(mm)19 寸法l2(mm)16 外径(mm)33

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34662232
2021-09-16
用途:
配管増設
製造業

水道の配管の増設に使いました。
問題なく使えました。

対象商品:
34662232
2017-12-26
用途:
上水配管

塩ビ配管とねじ込み配管の接続に使用。
塩ビはHIパイプを使用しているので、合わせるためコレを選定した。
問題なく使用できています。

対象商品:
34662223
2020-06-12
用途:
通常水栓用
製造業

ラベルシールのノリが残りべたつく。拭き取りに難儀する。

対象商品:
34662214
2017-08-18
用途:
上水配管

商品も配送も全く問題ありません。
一流メーカーの商品が安価で、早く手に入るので助かります。

対象商品:
34662223
2015-08-17
用途:
工事現場

メーカー品で安心

1人が参考にしています
対象商品:
34662214
2015-06-05
用途:
ドレン工事

普通に良かったです。お買い得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする