セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
HI給水栓用チーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34662266
品番
HIST
参考基準価格(税別)
¥448
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
呼び径
20×20
ねじの呼び
Rp3/4
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状
チーズ
タイプ
HI
寸法L1(mm)
51
山数
14(25.4mmにつき)
寸法D1(mm)
35
寸法D2(mm)
42
寸法L2(mm)
36
寸法W(mm)
4
使用流体
水道用
寸法d1(mm)
26.441
寸法d2(mm)
32
寸法l1(mm)
19
寸法l2(mm)
16
商品豆知識
配管工事を支える補助部材