セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
HI給水栓用チーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34662284
品番
HIST
参考基準価格(税別)
¥328
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
呼び径
20×13
ねじの呼び
Rp1/2
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状
チーズ
タイプ
HI
寸法L1(mm)
47
山数
14(25.4mmにつき)
寸法D1(mm)
29
寸法D2(mm)
34
寸法L2(mm)
34
寸法W(mm)
4
使用流体
水道用
寸法d1(mm)
20.955
寸法d2(mm)
26
寸法l1(mm)
17
寸法l2(mm)
14
商品豆知識
配管工事を支える補助部材