HIISS HI給水栓用ソケット(インサート付) セキスイ 34662372 HIISS HI給水栓用ソケット(インサート付) セキスイ 34662372

HI給水栓用ソケット(インサート付)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34662372 品番 HIISS
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
呼び径20×13 ねじの呼びRP トラスコ品番322-9157 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 形状ソケット タイプHI 使用温度範囲(℃)5〜40 寸法L(mm)57 規格JIS規格 呼び径(B)1/2 山数14(25.4mmにつき) 最高使用圧力(MPa)1 寸法D1(Φmm)30 寸法D2(Φmm)34 寸法W(mm)4 使用流体水道用 寸法d1(mm)20.955 寸法d2(mm)26 JIS規格JIS K 6743 寸法l1(mm)17 寸法l2(mm)14 外径(mm)33

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-13
用途:
給水栓増設工事

信頼できるメーカー製で品質に問題ありません。
インサート付きなので強度も十分かと思います。

サドルで固定する必要があったので、D1の寸法(30mm)を参考にしたのですが
実際には記載されている寸法より大きく32mmほどありました。

対象商品:
34662363
2019-04-09
用途:
給水工事
電気・ガス・熱供給・水道業

インサートが無いと不安なので、ネジ部はいつもインサート付きを使用します。
漏水部分の入れ替えなどで大活躍です。

1人が参考にしています
対象商品:
34662372
2017-06-07
用途:
給水ホース

インサート付きなので、塩ビ配管にホースジョイントを接続できる。一流メーカーの製品なので安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
34662363
2017-01-17
用途:
配管作業

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
34662354
2016-06-13
用途:
配管補修

きちんとした品物が近くのお店より安く購入でき助かりました。

対象商品:
34662363
2015-03-19
用途:
旗の棒に使用しました

量販店より安く買えて良かったです

対象商品:
34662354
2014-08-05
用途:
庭の給水工事

特に問題なく使用できました。

対象商品:
34662354
2013-08-26
用途:
水道工事作業

とてもスムーズに作業できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする