※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HIIST HI給水栓用チーズ(インサート付) セキスイ 34662451 HIIST HI給水栓用チーズ(インサート付) セキスイ 34662451

HI給水栓用チーズ(インサート付)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34662451 品番 HIIST
参考基準価格(税別)¥3,410 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
呼び径25×1 ねじの呼びRp1 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 形状チーズ タイプHI 寸法L1(mm)59 山数11(25.4mmにつき) 寸法D1(mm)46 寸法L2(mm)42 寸法W(mm)5 使用流体水道用 寸法d1(mm)33.249 寸法d2(mm)40 寸法l1(mm)21 寸法l2(mm)18

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34662442
2022-10-06
用途:
通水試験キット作成の際
製造業

通水などを行う試験キットを組む際に使用しているが、ネジに直に接続できるのがメリット。近くのホームセンターや金物屋などにはおいてなく、注文・後日引き取りになってしまうが、注文すると翌日に届くので非常に助かっている。

対象商品:
34662415
2022-11-11
用途:
農地の散水栓セットに使用
農・林・水産業

農地に設置した散水栓セット3箇所に使用。
散水栓ともしっかりとつながり、安心使用です。

対象商品:
34662442
2019-03-02
用途:
工事・作業
有限会社ビージェイ・クリエイティブ 様

安心して使用できる商品です。規格品のサイズを口径30、40も増やしてほしいい。

対象商品:
34662406
2015-08-25
用途:
工事現場
はしもと内装 様 (建設業・工事業)

今回、初めて購入致しました
何も問題無く使用できました。
早い対応にとても感謝しております
また購入させていただきます。

対象商品:
34662406
2014-05-16
用途:
水道配管
アイターンホーム 様

問題なく、使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする