HI座付給水栓用エルボ(インサート付)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34662467 品番 HIIZL
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
呼び径13×1/2 ねじの呼びRp1/2 形状エルボ90° 寸法H(mm)38 山数14(25.4mmにつき) 寸法A(mm)65 寸法t(mm)3 寸法D(mm)24 寸法B(mm)30 寸法D1(mm)30 寸法D2(mm)34 寸法W(mm)4 寸法d1(mm)20.955 寸法d2(mm)26 寸法H1(mm)29 寸法l1(mm)17 寸法P1(mm)50 寸法P2(mm)15 寸法l2(mm)14

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34662476
2016-09-30
用途:
給水配管工事
建設業・工事業

仕入先の管材店には在庫が置いてないし取り寄せではかなり値段が高くなるので助かります。

対象商品:
34662467
2017-05-23
用途:
柱に仮設取り付け。
建設業・工事業

1個でも購入出来て助かります。しかも早い。品質もメーカー品で問題なし。

対象商品:
34662467
2016-06-13
用途:
配管補修

きちんとした品物が近くのお店より安く購入でき助かりました。

対象商品:
34662467
2015-11-07
用途:
配管工事

大手の管材店にも置いていない商品なので、重宝しています。

対象商品:
34662467
2013-12-18
用途:
工場内の水栓追加
ボデーショップ タケチ 様

C型チャンネルにしっかりと取り付けできた。ホームセンターには販売していないのでまた必要であれば購入します。

2人が参考にしています
対象商品:
34662467
2014-03-26
用途:
水道工事

安いですねぇ〜。問屋から取り寄せるより安いです。

対象商品:
34662467
2013-06-20
用途:
水道の給水詮に使用

座付きで取付けがしっかりしているので購入しました。
また近くのホームセンターより安いのが魅力です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする