HIバルブソケット(インサート付)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34662494 品番 HIIVS
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
呼び径16 ねじの呼びR トラスコ品番254-3192 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 形状ソケット タイプHI 使用温度範囲(℃)5〜40 寸法L(mm)65 規格JIS規格 呼び径(B)1/2 寸法L1(mm)13.16 山数14 寸法a(mm)8.20(±1.80) 最高使用圧力(MPa)1 寸法D(mm)29 寸法B(mm)32 寸法D1(mm)20.955 寸法L2(mm)4(最大) 寸法W(mm)6 寸法d(Φmm)13 使用流体水道用 JIS規格JIS K6743 外径(mm)29

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34662494
2019-09-27
用途:
水道
建設業・工事業

すいどうさぎょうにつかいましたがとてもつかいやすかったです

対象商品:
34662512
2017-03-17
用途:
配管作業

到着が早く価格も安かったので助かった。言うことなしです。

対象商品:
34662503
2014-11-18
用途:
装置の一部品として使用してます。
個人のお客様

商品としては何ら問題はありませんが、商品ラベルシールを剥がす際、シール用紙自体やシールのりが残ります。合成紙や剥離のりのシールに変更してほしい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

対象商品:
34662521
2014-03-23
用途:
ろ過循環配管工事

メーカー品なので安心して使えます。

対象商品:
34662485
2012-09-16
用途:
リフォーム工事で

とても便利です。

対象商品:
34662494
2012-03-12
用途:
鋼管から塩ビ管への移行

問題なく接続出来ました

対象商品:
34662512
2011-12-09
用途:
配管工事に

納期・品質ともに良い。65以上もそろえて欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする