HTS HTソケット セキスイ 34662555 HTS HTソケット セキスイ 34662555

HTソケット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34662555 品番 HTS
参考基準価格(税別)¥156 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
呼び径13 材質耐熱性硬質塩ビ管 形状ソケット タイプHT 寸法L(mm)49 規格JIS K 6777 呼び径(B)1/2 最高使用圧力(MPa)0.2 寸法t(mm)3.5(最小) 寸法D(mm)26 寸法Z(mm)5 使用流体給湯 呼び径(A)13 最高使用温度(流体温度)℃90

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-27
用途:
温泉源泉水の配管接続
サービス業

同じメーカの塩ビ管同士を接続するのに用いている。寸法規格が正確で、安心して使用できた。

対象商品:
34662555
2015-04-21
用途:
洗面台のリホームに使用

価格も手頃で助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
34662582
2015-02-24
用途:
温水循環配管
建設業・工事業

近くのDIY価格の半額、余分に持参できて助かります。

対象商品:
34662564
2014-06-12
用途:
給湯管工事

やっぱりメーカ品です、安心して利用できます

対象商品:
34662555
2013-05-20
用途:
給湯配管
山田住設 様 (建設業・工事業)

普段使ってるのが、なくなったのでついでに購入。普段はHCで買ってるけど、全く問題なく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする