※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HTS HT径違いソケット セキスイ 34662695 HTS HT径違いソケット セキスイ 34662695

HT径違いソケット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34662695 品番 HTS
参考基準価格(税別)¥258 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。

呼び径20×16 材質耐熱性硬質塩ビ管 形状ソケット タイプHT 寸法L(mm)66(許容差±5mm) 呼び径(B)3/4×1/2 最高使用圧力(MPa)0.2 寸法D(mm)34 寸法D1(mm)29 寸法Z(mm)6 使用流体給湯 呼び径(A)20×16 最高使用温度(流体温度)℃90 寸法t1(mm)4 寸法t2(mm)3.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34662774
2020-03-18
用途:
水道配管
建設業・工事業

剥がれにくい、糊残りのあるシールが貼ってあり
取るのが非常に困難で面倒です。

対象商品:
34662722
2017-07-25
用途:
食洗機の排水
教育・研究機関

何の問題なく使用できました。結合部の長さにいろんな物があれば良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
34662686
2017-06-05
用途:
自宅の湯沸器の補修
サービス業

近所の店には径の異なるパイプは存在するのに連結ソケットがなかったので今回注文しました。満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
34662695
2017-03-15
用途:
温水の配管メンテ

コストパフォーマンスが良い、送料がネック、まとめ買いしかないかな?!

対象商品:
34662686
2016-08-17
用途:
自宅の温水器からユニットバスへの給湯配管
建設業・工事業

自分で配管しましたが、うまくいってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする