HTチーズ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34662826 品番 HTT
参考基準価格(税別)¥371 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。

呼び径16 材質耐熱性硬質塩ビ管 形状チーズ タイプHT 寸法L(mm)82 寸法H(mm)41 規格JIS K 6777 呼び径(B)1/2 最高使用圧力(MPa)0.2 寸法t(mm)3.5 寸法D(mm)29 寸法D1(mm)29 寸法Z(mm)14 使用流体給湯 寸法H1(mm)41 呼び径(A)16 寸法Z1(mm)14 最高使用温度(流体温度)℃90

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34662853
2022-11-24
用途:
お湯配管に使用
建設業・工事業

25以上は管材屋か問屋でしか扱っておらず翌日には届くので重宝しています。

対象商品:
34662835
2016-08-17
用途:
電気温水器からユニットバスと洗面化粧台に給湯するための分岐用として取り付けた。
建設業・工事業

精度もよく使用しやすかったです。

対象商品:
34662817
2015-04-21
用途:
洗面台のリホームに使用

価格も手頃で助かりました。

対象商品:
34662826
2013-10-21
用途:
高温配水管用

サイズ16は一般的に入手しにくいので、即納でこの価格なら大変良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする