※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HTT HTチーズ セキスイ 34662896 HTT HTチーズ セキスイ 34662896

HTチーズ

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34662896 品番 HTT
参考基準価格(税別)¥7,178 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。

呼び径75 材質耐熱性硬質塩ビ管 形状チーズ タイプHT 寸法L(mm)247 寸法H(mm)123.5 規格メーカー規格 呼び径(B)3 最高使用圧力(MPa)0.15 寸法t(mm)7.5 寸法D(mm)106 寸法D1(mm)106 寸法Z(mm)48.5 使用流体給湯 寸法H1(mm)123.5 呼び径(A)75 寸法Z1(mm)48.5 最高使用温度(流体温度)℃90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34662853
2022-11-24
用途:
お湯配管に使用
建設業・工事業

25以上は管材屋か問屋でしか扱っておらず翌日には届くので重宝しています。

対象商品:
34662835
2016-08-17
用途:
電気温水器からユニットバスと洗面化粧台に給湯するための分岐用として取り付けた。
建設業・工事業

精度もよく使用しやすかったです。

対象商品:
34662817
2015-04-21
用途:
洗面台のリホームに使用

価格も手頃で助かりました。

対象商品:
34662826
2013-10-21
用途:
高温配水管用

サイズ16は一般的に入手しにくいので、即納でこの価格なら大変良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする