HTエルボ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34663167 品番 HTL
参考基準価格(税別)¥429 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
呼び径20 材質耐熱性硬質塩ビ管 形状エルボ90° タイプHT 寸法H(mm)53 規格JIS K 6777 呼び径(B)3/4 最高使用圧力(MPa)0.2 寸法t(mm)4 寸法D(mm)34 寸法Z(mm)20 使用流体給湯 呼び径(A)20 最高使用温度(流体温度)℃90

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-27
用途:
温泉源泉水の配管接続
サービス業

同じメーカのHT塩ビ管を接続するのに用いており、寸法規格が正確で、安心して使用できた。

2025-05-06
用途:
水道配管
不動産業

品質に満足しています。ホームセンターと比べて価格も安めで大変満足しています。次回も必要な時にはリピートします。

対象商品:
34663142
2023-02-28
用途:
水道配管
株式会社轟 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

感想は、普通に使えますし、何の問題もありません。
ありがたいですね。

対象商品:
34663167
2021-01-26
用途:
食洗機の排水管の作成
自動車・二輪車・自転車関連業

作りがしっかりしており、精度も出ているので簡単に作業ができました。

対象商品:
34663176
2017-07-25
用途:
食洗機の排水
教育・研究機関

何の問題なく使用できました。接合部の長さにいろんな種類があると良いと思います。

対象商品:
34663167
2016-08-17
用途:
給湯配管
建設業・工事業

精度もよく大変に使用しやすかった。

対象商品:
34663167
2015-11-25
用途:
給湯設備配管
株式会社アクア・トラスト 様 (建設業・工事業)

扱いが楽

対象商品:
34663142
2015-04-21
用途:
洗面台のリホームに使用

価格も手頃で助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする