HT45°エルボ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34663264 品番 HT45L
参考基準価格(税別)¥229 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。

呼び径13 材質耐熱性硬質塩ビ管 形状45°エルボ タイプHT 寸法H(mm)27 呼び径(B)1/2 最高使用圧力(MPa)0.2 寸法t(mm)3.5 寸法D(mm)26 寸法Z(mm)5 使用流体給湯 呼び径(A)13 最高使用温度(流体温度)℃90

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34663264
2023-06-02
用途:
塩ビ配管
飲食業

近場のお店より安く入手できるのでありがたい。品質も問題ありません。

対象商品:
34663291
2016-10-26
用途:
温泉の配管
虚空蔵 設計 様

急に必要になりましたが間に合いました
助かりました

対象商品:
34663264
2014-11-20
用途:
洗面所の足元の床上転がし配管にて使用
建設業・工事業

製品としてのコメントは言わずと知ったものなので、置いておいて、在庫を持っていて、即日発送が大変助かりました。意外と近場に無く、困ってました。製品の管理もしっかりされていて、小袋包装されきれいな状態で発送して貰えました。必要な場合は又注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする