iX1600 イメージスキャナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34663268 品番FI-IX1600A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

簡単操作のタッチパネルを搭載しています。
用途に合わせたアイコンを登録して、あなただけのScanSnapにできます。
複数人で使用するときも、タッチパネル上で簡単にユーザーを切り替えられるので、自分専用の設定で、迷わず使えます。
業務用スキャナーで培った給紙技術を継承し、「ブレーキローラー」による原稿分離方式を採用しています。
業務用スキャナーで好評な「超音波方式マルチフィードセンサー」を搭載しています。
スキュー(原稿が傾いて給紙されること)を抑える優れた機能を搭載しています。
デュアルコアCPUを搭載した「GI」プロセッサーを採用しています。スキャナー本体での画像処理実現と共にWi-Fiにも対応しています。
「ScanSnap Cloud」との連携で、4つの原稿種別に割り当てたクラウドサービスへの自動振り分けを実現します。さらにiX1600はタッチパネルで指定したクラウドサービスへの直接連携を可能にしました。
オフィスやホームなど、Wi-Fi環境がある場所では、アクセスポイント経由でコンピューター、スマートデバイスと接続します。

付属品ACケーブル、ACアダプター、USBケーブル、名刺・レシートガイド、Kofax Power PDF Standard/Kofax Power PDF Standard for Mac ライセンス証 その他【原稿搭載枚数】最大50(A4、80g/m2) トラスコ品番633-6246 幅(mm)292 ホワイト 高さ(mm)152 奥行(mm)161 電圧(V)AC100(±10%) 消費電力(W)動作時17以下、スリープ時1.5以下(USB接続時(Wi-Fiオフ時))、1.6以下(Wi-Fi接続時)
注意
※寸法は本体の寸法で、シューターとスタッカーおよび突起部分を含みません。
※ScanSnap Home動作環境(OS):Windows 11/Windows 10、macOS v11以降 / macOS v10.14以降

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする