HTバルブソケット(インサート付)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34663361 品番 HTIVS
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。

呼び径13×1/2 ねじの呼びR1/2 材質耐熱性硬質塩ビ管 形状ソケット タイプHT 寸法L(mm)64 呼び径(B)1/2 寸法L1(mm)13.16 山数14(25.4mmにつき) 寸法a(mm)8.16(±1.81) 寸法t(mm)3.5 寸法D(mm)26 寸法D1(mm)20.955 寸法D2(mm)34 呼び径(A)13

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34663361
2024-09-25
用途:
電気温水器の給湯管の接続
アーク住宅設備 様 (建設業・工事業)

今まで20年近く使っていますが、何らの支障なく使えています。

対象商品:
34663386
2018-10-01
用途:
給湯器のパイプ修理

微妙なサイズが素晴らしい!緩くも無く、少しきついが、接着剤でピッタリ入ります。積水クオリティーですね。

対象商品:
34663361
2018-04-02
用途:
水道工事
電気・ガス・熱供給・水道業

初めての発注だったが、思ったより早く届いたのでよかった!

対象商品:
34663386
2016-08-17
用途:
給湯配管のバルブ周辺に取付た
建設業・工事業

性能もよく取り付けやすかった!

対象商品:
34663395
2015-09-05
用途:
給湯器の増設

注文履歴があるので再注文は非常に便利、連絡及び発送は速やか、大変助かりました

対象商品:
34663386
2015-11-25
用途:
給湯設備配管
株式会社アクア・トラスト 様 (建設業・工事業)

取り扱いが楽

対象商品:
34663361
2014-05-19
用途:
給湯器を取りつけ工事

鉄パイプに付けます、とても簡単な工事になります、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする