HT給水栓用エルボ(インサート付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34663431 品番 HTISL
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
呼び径13 ねじの呼びR1/2 材質耐熱性硬質塩ビ管 形状エルボ90° タイプHT 寸法H(mm)35 寸法d(mm)20.955 呼び径(B)1/2 山数14(25.4mmにつき) 寸法t(mm)3.5 寸法D(mm)26 寸法D1(mm)35 寸法l(mm)13.5 寸法Z(mm)13 寸法H1(mm)29 呼び径(A)13

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-06
用途:
水道配管
不動産業

品質に満足しています。ホームセンターと比べて価格も安めで大変満足しています。次回も必要な時にはリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする