セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
HT給水栓用エルボ(インサート付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34663474
品番
HTISL
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
呼び径
25
ねじの呼び
R1
材質
耐熱性硬質塩ビ管
形状
エルボ90°
タイプ
HT
寸法H(mm)
60
寸法d(mm)
33.249
呼び径(B)
1
山数
11(25.4mmにつき)
寸法t(mm)
4
寸法D(mm)
41
寸法D1(mm)
54
寸法l(mm)
18
寸法Z(mm)
22
寸法H1(mm)
40
呼び径(A)
25
商品豆知識
配管工事を支える補助部材