PD/SK-001/NB/S18/V/GR_AL-06D 収納付き台輪ベンチ 木目 ビニールレザー オリバー 34663478 PD/SK-001/NB/S18/V/GR_AL-06D 収納付き台輪ベンチ 木目 ビニールレザー オリバー 34663478 PD/SK-001/NB/S18/V/GR_AL-06D 収納付き台輪ベンチ 木目 ビニールレザー オリバー 34663478 PD/SK-001/NB/S18/V/GR_AL-06D 収納付き台輪ベンチ 木目 ビニールレザー オリバー 34663478 PD/SK-001/NB/S18/V/GR_AL-06D 収納付き台輪ベンチ 木目 ビニールレザー オリバー 34663478

収納付き台輪ベンチ 木目 ビニールレザー

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34663478 品番 PD/SK-001/NB/S18/V/GR_AL-06D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

様々な用途での使用が可能な人気のボックスベンチです。
シート部分が取り外し可能で収納としてご利用頂けます。
(コーナータイプは収納無し。
)
対面にレイアウトしミーティング用としてもお勧めです。

トラスコ品番582-3767 幅(mm)1800 グレー 高さ(mm)865 奥行(mm)620 張地ビニールレザー 座面高さ(mm)450 色(脚部)ナチュラル木目 色(座面)グレー 色(背面)グレー
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする