HT給水栓用ソケット(インサート付)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34663526 品番 TIWS25M
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
呼び径25 ねじの呼びRP1 材質耐熱性硬質塩ビ管 形状ソケット タイプHT 寸法L(mm)69 規格JIS K 6777 寸法d(mm)33.249 呼び径(B)1 山数11(25.4mmにつき) 寸法t(mm)4 寸法D(mm)41 寸法D1(mm)54 寸法l(mm)18 使用流体給湯 呼び径(A)25 最高使用温度(流体温度)℃90
注意
※ねじの規格はJIS B 0203の平行メスねじです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34663517
2016-08-17
用途:
バルブ取り付のための配管をした。
建設業・工事業

価格も高いが性能もよさそうに思えた。

対象商品:
34663517
2018-10-01
用途:
給湯器のパイプ修理

修理品と同じメーカー同じ物を頼んつもりだが、少し長さが違っていた、品番違いがあったのかなー?合計の長さは合わせましたので問題ありませんが。

1人が参考にしています
対象商品:
34663517
2015-11-25
用途:
給湯設備配管
株式会社アクア・トラスト 様 (建設業・工事業)

扱いやすい

対象商品:
34663517
2015-03-30
用途:
給湯配管
電気・ガス・熱供給・水道業

品質が良い

対象商品:
34663492
2014-06-12
用途:
給湯配管

安心して使用しております。ホームセンターでも入手できますが大量の場合は御社が一番

対象商品:
34663501
2014-03-02
用途:
機器の入替の為

HT接続管が20Aで15Aのフレキニップルを異径継手を使わないで使用でき
助かりました。これからも珍しい継手をカタログを参考にし購入したいと思います。

対象商品:
34663483
2013-02-27
用途:
配管作業

価格がお安いので、今後も必要時には購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする