セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
HT給水栓用チーズ(インサート付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34663535
品番
HTIST
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
呼び径
13×1/2
ねじの呼び
Rp1/2
材質
耐熱性硬質塩ビ管
形状
チーズ
タイプ
HT
寸法L(mm)
64
寸法H(mm)
32
寸法d(mm)
20.955
呼び径(B)
1/2
山数
14(25.4mmにつき)
寸法t(mm)
3.5
寸法D(mm)
26
寸法D1(mm)
35
寸法l(mm)
13.5
寸法Z(mm)
12
寸法H1(mm)
29
呼び径(A)
13
商品豆知識
配管工事を支える補助部材