使用例画像2
ハロー
ハローの 店舗運営用品
ハローの 値付け/タグ用品
ハローの 感熱・製品ラベルプリンター
インクジェットプリンタDiPO立体物向
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34663539
品番
J165S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
立体物への印刷を得意としたモデルです。
画面タッチで印刷できます。
付属品
AC電源アダプター(CV-500)、編集ソフト(DiPO Partner)、USBメモリー、スケールシール
トラスコ品番
566-1977
幅(mm)
208
高さ(mm)
383
奥行(mm)
204
寸法H(mm)
印刷範囲:12.7
電源
AC100
寸法W(mm)
印刷範囲:65
液晶サイズ
4.3インチ
印字密度
最大600dpi
注意
※インクカートリッジは付属していません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません