※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 2.2KW ドライヤー無

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34663548 品番 SLP-22EFM5
参考基準価格(税別)¥885,000 販売価格(税込) ¥637,780
販売価格(税別)
579,800

オイルフリーだから、吐出し空気はもちろんクリーンです。
防錆タンクの標準搭載で、排出ドレンもさらにクリーンです。
いつでも清潔な環境が保てます。
静音、低振動です。

トラスコ品番207-1162 幅(mm)453 高さ(mm)875 奥行(mm)507 周波数(Hz)50 電源(V)三相200 モーター出力(kW)2.2 騒音値(dB)49 吐出圧力(MPa)0.65〜0.8 空気タンク容量(L)20 吐出空気量(L/min)255 モータ出力(kW)2.2

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする