※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 0.75KW ドライヤー無

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34663566 品番 SLP-07EEM5
参考基準価格(税別)¥701,000 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800

潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。
スクロールコンプレッサならではの低騒音・低振動です。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。 トラスコ品番216-0513 幅(mm)355 高さ(mm)690 奥行(mm)590 周波数(Hz)50 電源(V)三相200 モーター出力(kW)0.75 騒音値(dB)45 吐出圧力(MPa)0.6〜0.8 空気タンク容量(L)5 吐出空気量(L/min)74 モータ出力(kW)0.75

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする