DV90°エルボ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34663571 品番 DV90DL
参考基準価格(税別)¥443 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径65 トラスコ品番254-4369 形状エルボ90° タイプDV 寸法L(mm)77 寸法Z(mm)42

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34663587
2021-01-22
用途:
グリストラップの排水トラップ
飲食業

排水トラップの正規品を買うと、15,000円程度しますが、このエルボを少し短く加工して設置して問題なく使用できた。

対象商品:
34663587
2019-04-09
用途:
排水工事
電気・ガス・熱供給・水道業

2Fの排水工事などに使用しています。差込部が肉厚なので強固に施工できます。

対象商品:
34663587
2018-06-17
用途:
排水詰まり改善配管
サービス業

大変迅速な対応で、多いに役立ちました。
早く過ぎて、キャンセル時の対応が遅れる大変ですね。

対象商品:
34663553
2015-09-29
用途:
雨どい

安くて良いです。

対象商品:
34663587
2012-03-26
用途:
排水
農・林・水産業

今回は、呼び径=表示(刻印)と、気づかず40サイズと間違いましたが、値段も相当安く、品質も良いので、満足しています。

対象商品:
34663562
2012-06-28
用途:
雨水タンク工事
有限会社平和自動車工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

品物がそろい、わざわざリアルショップに行かなくてもいい

対象商品:
34663553
2012-05-25
用途:
エンビのつなぎ。
農・林・水産業

値段も品質も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする