※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLP-55EGM5 スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤーなし アネスト岩田 34663591 SLP-55EGM5 スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤーなし アネスト岩田 34663591

スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤーなし

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34663591 品番 SLP-55EGM5
参考基準価格(税別)¥1,926,000 販売価格(税込) ¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000

潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。
2台〜8台の圧縮機及びモータを搭載し、使用空気量に合わせて最適な台数で自在に運転できるマルチステージ制御を搭載しており無駄な運転を省き、省エネを実現します。
スクロールコンプレッサーならではの低騒音・低振動です。
万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。
新型基板と液晶タッチパネルを採用することで、コンプレッサをより詳しく最適に管理できるようになりました。
リスク回避機能を搭載しています。
非常停止スイッチを標準装備しています。
3側面のパネルを工具を使わずに解放できるようになり、メンテナンス性が向上しました。
停電自動復帰機能を標準搭載しています。
従来機のマルチステージ制御やバックアップ運転機能はそのままに、使いやすさをさらにアップさせました。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

トラスコ品番255-8527 幅(mm)680 高さ(mm)1195 備考【推奨空気タンク】SAT-120C-140 奥行(mm)985 周波数(Hz)50 電源(V)三相200 モーター出力(kW)5.9 騒音値(dB)52 吐出空気量(L/min)675 制御圧力(MPa)0.65〜0.8
注意
※空気タンク(別売)が必要です。
※直送品車上渡しです。
※ドライヤーはついていません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする