DV45°エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34663632 品番 DV45L
参考基準価格(税別)¥153 販売価格(税込) ¥90
販売価格(税別)
82
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径40 トラスコ品番254-4288 形状45° 寸法L(mm)36 寸法Z(mm)14

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする