セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
DV45°エルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34663675
品番
DV45L
参考基準価格(税別)
¥1,022
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
エルボ DV 45°
モノタロウ
¥
249
¥
274
税込
呼び径
100
トラスコ品番
254-4326
形状
45°
寸法L(mm)
80
寸法Z(mm)
30
商品豆知識
配管工事を支える補助部材