セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
DV90°大曲りエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34663727
品番
DV90LL
参考基準価格(税別)
¥718
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
エルボ 大曲り DV 90°
モノタロウ
¥
159
¥
175
税込
呼び径
65
形状
90°
寸法L(mm)
125
寸法Z(mm)
90
商品豆知識
配管工事を支える補助部材