※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DV90LL DV90°大曲りエルボ セキスイ 34663736 DV90LL DV90°大曲りエルボ セキスイ 34663736

DV90°大曲りエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34663736 品番 DV90LL
参考基準価格(税別)¥1,003 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径75 形状90° 寸法L(mm)140 寸法Z(mm)100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする