ポータブル蓄電池

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34663740 品番AP500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692,780
販売価格(税別)
629,800

どこでも使用可能なポータブル電源です。
MPPT制御内臓のため、太陽光パネルからの発電電力を最大効率にできます。
UPS(無停電システム)機能内蔵で停電時でも電力供給が可能に
ソーラー充電コントローラー、AC充電コントローラー、インバータ、リチウム電池およびバッテリー管理システムを統合制御しており、電力会社から供給される電力を無駄なく効率よく蓄電し、お使いの電化製品に給電できる

用途
バックアップ電源(太陽光パネルやコンセントから充電し、停電時に放電。)
ポータブル電源として。
アウトドアや防災用として。
付属品AC充電用アダプタ、PV充電用ケーブル、取扱説明書、保証書 トラスコ品番520-9002 幅(mm)286 高さ(mm)691 奥行(mm)559 最大出力(W)2000 定格周波数(Hz)50Hz/60 定格出力(W)2000 充電時間約4.75時間(太陽光パネル、1200Wまで入力可能)、約3.33時間(太陽光パネル+AC、1800Wまで入力可能) 運転時間(時間)(目安)約4〜5(冷蔵庫1200W)、約14時間(デスクトップ300W) バッテリー容量(Wh)5120
注意
※医療機器には使用しないでください。
※植え込み型心臓ペースメーカー等使用している方は、医師や医療用機器製造者に影響を確認してからご使用ください。
※ご使用前に取り扱い説明書と保証書をよくお読みください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする