荏原実業パワー
荏原実業パワーの 非常用電源
荏原実業パワーの 非常用電源本体
折りたたみ式ソーラーパネル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34663749
品番
EJSTSP150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
持ち運び便利な折り畳み式でパワフルな太陽光パネルです。
高防水性も備わっています。
高発電効率です。
用途
災害時、アウトドアで使用可能
付属品
携帯用バッグ、延長ケーブル(3m×4)
トラスコ品番
520-9001
幅(mm)
1543
高さ(mm)
20
奥行(mm)
622
最大出力(W)
150
注意
※太陽光がならべく直角に当たるように設置してください。
※水中や常に水の浸かるような場所に設置しないでください。
※本製品を分解、修理、改造したりしないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません