折りたたみ式ソーラーパネル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34663758 品番EJSTSP200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

持ち運び便利な折り畳み式でパワフルな太陽光パネルです。
高防水性も備わっています。
高発電効率です。

用途災害時、アウトドアで使用可能 付属品携帯用バッグ、延長ケーブル(3m×4) トラスコ品番520-8999 幅(mm)1530 高さ(mm)20 奥行(mm)840
注意
※太陽光がならべく直角に当たるように設置してください。
※水中や常に水の浸かるような場所に設置しないでください。
※本製品を分解、修理、改造したりしないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする