※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DV90LL DV90°大曲りエルボ セキスイ 34663772 DV90LL DV90°大曲りエルボ セキスイ 34663772

DV90°大曲りエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34663772 品番 DV90LL
参考基準価格(税別)¥867 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
呼び径75×50 形状90° 寸法L1(mm)125 寸法L2(mm)141 寸法Z1(mm)100 寸法Z2(mm)101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする