※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
DV90°大曲りエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34663781
品番
DV90LL
参考基準価格(税別)
¥1,797
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
呼び径
100×65
形状
90°
寸法L1(mm)
163
寸法L2(mm)
178
寸法Z1(mm)
128
寸法Z2(mm)
128
商品豆知識
配管工事を支える補助部材