フィルターシートタフ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 34663785 品番 FS-T-2-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

コンクリート表面の気泡あばたが激減し、美観を向上させます。
コンクリート表面強度が増大し、耐久性を向上させます。
型枠側に黒色の面を貼り付けて使用します。
コンクリート内に含まれる空気、余剰水が抜け型枠外に均一に排出されます。

用途コンクリートの型枠への貼り付け用。 トラスコ品番322-5779 材質織布、不織布 幅(mm)2000 厚さ(mm)0.55 長さ(m)25 質量(g/m2)約240 危険物の類別非危険物

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする