RESIDE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 34663819 品番 L-RSD/K16E6
参考基準価格(税別)¥90,630 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

業界初の樹脂やアルミサッシに塗装できる水性塗料です。
これまで、樹脂サッシの劣化した部分に塗装は不可でしたが、リサイドは密着性に優れ仕上げ作業性に優れています。

トラスコ品番520-6312 材質アクリル変性エポキシ樹脂 ダークブロンズ 容量(L)14.55 塗布面積(m2)114.29〜160.0 指触乾燥時間(分)約20 標準重ね塗り回数(回)1〜2 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)約1.5 乾燥時間約8時間

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする