BAN-ZI
BAN-ZIの 壁用
BAN-ZIの 外壁用
RESIDE
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
34663828
品番
L-RSD/L30TE1
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
業界初の樹脂やアルミサッシに塗装できる水性塗料です。
これまで、樹脂サッシの劣化した部分に塗装は不可でしたが、リサイドは密着性に優れ仕上げ作業性に優れています。
トラスコ品番
520-6288
材質
アクリル変性エポキシ樹脂
色
艶消しダークブロンズ
容量(L)
3
塗布面積(m
2
)
23.57〜30
指触乾燥時間(分)
約20
標準重ね塗り回数(回)
1〜2
危険物の類別
非危険物
塗り重ね可能時間(時間)
約1.5
乾燥時間
約8時間
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません