DV90°チーズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34663833 品番 DV90DT
参考基準価格(税別)¥646 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
呼び径65 形状90° 寸法L1(mm)77 寸法L2(mm)78 寸法L3(mm)77 寸法Z1(mm)42 寸法Z2(mm)43 寸法Z3(mm)42

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34663824
2014-07-09
用途:
配管接合

時間があればかっていいかも。
使用は問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする