DV90°径違いチーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34663885 品番 DV90DT
参考基準価格(税別)¥202 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径40×30 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状径違いチーズ90° タイプDV 使用温度範囲(℃)45未満 規格JIS K 6739 寸法L1(mm)44 寸法L2(mm)44 寸法L3(mm)45 呼び径(A)40×30 寸法Z1(mm)22 寸法Z2(mm)22 寸法Z3(mm)27

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする