DV90°径違いチーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34663894 品番 DV90DT
参考基準価格(税別)¥281 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径50×30 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状径違いチーズ90° タイプDV 使用温度範囲(℃)45未満 規格JIS K 6739 寸法L1(mm)47 寸法L2(mm)47 寸法L3(mm)51 呼び径(A)50×30 寸法Z1(mm)22 寸法Z2(mm)22 寸法Z3(mm)33

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする