2次元バーコードスキャナ(平型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34663898 品番L-22X-V-WHT-USB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

スタイリッシュかつコンパクトな2次元スキャナです。
手ブレ時、暗所、明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現しました。
2次元スキャナで従来にない使いやすさを実現しました。
読み取り角に依存しない圧倒的な読み取りスピードを実現しました。
2次元ハンディスキャナです。
低輝度や高密度の液晶上QRコードやバーコード読み取り性能を大幅に向上しました。

用途
医療や流通向け
高速移動体読み取り、モバイルコード読取用に。
パスポートなどのOCRフォント読取に。
トラスコ品番115-3916 材質筐体:PC/AES、ボタン:AES、LEDレンズ・読み取り窓:PMMA 幅(mm)62.2 高さ(mm)31.4 奥行(mm)165.3 インターフェースUSB(HID/COM)プラグ-A 防塵・防滴IP42相当 読取方式モノクロCMOSエリアセンサ

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする