DV90°径違いチーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34663903 品番 DV90DT
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥281 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径50×40 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状径違いチーズ90° タイプDV 使用温度範囲(℃)45未満 規格JIS K 6739 呼び径(B)2×1-1/2 寸法L1(mm)52 寸法L2(mm)52 寸法L3(mm)55 呼び径(A)50×40 寸法Z1(mm)27 寸法Z2(mm)27 寸法Z3(mm)33

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする