2次元バーコードスキャナ(ガンタイプ)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34663907 品番 L-46X-V-WHT-USB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

業界最速読み取り2次元スキャナです。
L-46Xは、従来比2倍以上の読み取り速度を実現した2次元スキャナです。
OCRフォント、液晶、DPMなど幅広くご使用いただけます。
移動しているターゲットを自動検知し、瞬時に読み取ることが可能です。
パスポートなどのOCRフォントを標準品でサポートしました。

用途
製造、流通、医療向けに。
移動体、モバイルコード読込用に。
DPM、パスポート等のOCR-B読取に
トラスコ品番115-3935 材質筐体:PC/AES、ボタン:AES、LEDパネル・読み取り窓:PMMA、ゴムノーズ:TPE 幅(mm)60 高さ(mm)153.4 奥行(mm)105.4 ケーブル長(m)2 インターフェースUSB(HID/COM)プラグ-A 防塵・防滴IP42相当 読取方式モノクロCMOSエリアセンサ

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする